Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER WHPTLUA24486MR95, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος | CD3QPR 49DP21

GRAINGER WHPTLUA24486MR95 φορτηγό πλατφόρμας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD3QPR Μοντέλο: WHPTLUA24486MR95Cross Ref: 49DP21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€850.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα ύψους εργασίας Lip Edge
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Διαμόρφωση Caster(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε
Ύψος καταστρώματος24 έως 34 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη ώθηση
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος38 έως 48 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER WHPTLUA24486MR95 φορτηγό πλατφόρμας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος
€850.03 /μονάδα