Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 1740203 Safety Relief Valve, 3/4 Inch Size, 125 Psi | AC8WAJ 3EEX8 / 17-402-03

APOLLO VALVES 1740203 Safety Relief Valve, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WAJ Μοντέλο: 1740203Cross Ref: 3EEX8 / 17-402-03
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
€35.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧάλκινο
BtuH791,000
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση125 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος3.25 "
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuHΕργοστασιακή πίεσηΤιμή
APOLLO VALVES 1740204 Safety Relief Valve, 3/4 Inch Size, 150 Psi | AC8WAK 3EEX9 / 17-402-04 1740204934,000150 psi€35.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 1740203 Safety Relief Valve, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 125 Psi
€35.04 /μονάδα