SQUARE D 8536SEO1V08 Μίζα Μαγνητικό Μοτέρ Nema 208v 3p 90a | AF6PHB 1H544

SQUARE D 8536SEO1V08 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 208v 3p 90a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PHB Μοντέλο: 8536SEO1V08Σταυρός: 1H544

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,737.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC90
Πηνία πηνίου208 VAC
Βάθος6.500 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος11.09 "
Φάση HP @ 3 - 208V25
Φάση HP @ 3 - 230V30
Φάση HP @ 3 - 240V30
Φάση HP @ 3 - 460V50
Φάση HP @ 3 - 480V50
Φάση HP @ 3 - 575V50
Hz60
Μέγεθος NEMA3
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος5.47 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.029
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VHzΤιμή
SQUARE D 8536SBG1V08E Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Μη αντιστροφή18----60€683.89
SQUARE D 8536SAG12V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1Η473 8536SAG12V081.5Μη αντιστροφή91.522260€655.29
SQUARE D 8536SAO12V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1Η476 8536SAO12V081.5Μη αντιστροφή91.522260€663.61
SQUARE D 8536SBG2V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1Η486 8536SBG2V083Μη αντιστροφή18355560€810.60
SQUARE D 8536SBO2V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1Η494 8536SBO2V083Μη αντιστροφή18355560€706.29
SQUARE D 8536SCA3V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1Η499 8536SCA3V087.5Μη αντιστροφή277.510101060€1,120.04
SQUARE D 8536SCG3V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1Η507 8536SCG3V087.5Μη αντιστροφή277.510101060€1,034.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SEO1V08 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 208v 3p 90a
€2,737.90 /μονάδα