Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8536SBO2V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1Η494

SQUARE D 8536SBO2V08 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 208v 3p 18a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PEM Μοντέλο: 8536SBO2V08Σταυρός: 1H494
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
€706.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC18
Πηνία πηνίου208 VAC
Βάθος4.22 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος6.77 "
Φάση HP @ 3 - 208V3
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V5
Hz60
Μέγεθος NEMA0
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος4.53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VHzΤιμή
SQUARE D 8536SBG1V08E Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Μη αντιστροφή18----60€683.89
SQUARE D 8536SAG12V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1Η473 8536SAG12V081.5Μη αντιστροφή91.522260€655.29
SQUARE D 8536SAO12V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1Η476 8536SAO12V081.5Μη αντιστροφή91.522260€663.61
SQUARE D 8536SBG2V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1Η486 8536SBG2V083Μη αντιστροφή18355560€810.60
SQUARE D 8536SCA3V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1Η499 8536SCA3V087.5Μη αντιστροφή277.510101060€1,120.04
SQUARE D 8536SCG3V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1Η507 8536SCG3V087.5Μη αντιστροφή277.510101060€1,034.45
SQUARE D 8536SCO3V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 27a | AF6PGB 1H516 8536SCO3V087.5Μη αντιστροφή277.510101060€718.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SBO2V08 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 208v 3p 18a
€706.29 /μονάδα