Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8536SCG3V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 27a | AF9FEL 2BX34

SQUARE D 8536SCG3V01S Magnetic Motor Starter Nema 24v 3p 27a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FEL Μοντέλο: 8536SCG3V01SCross Ref: 2BX34
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
€942.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC27
Πηνία πηνίου24 VAC
Βάθος5.56 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος10 "
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz60
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.258
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 460VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΠλάτοςΤύπος περιβλήματοςΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 9a | AF9FEH 2BX12 8536SAG12V01S295.56 "22006"NEMA 1€676.21
SQUARE D 8536SBG2V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 18a | AF9FEJ 2BX18 8536SBG2V01S5185.56 "55-6"NEMA 1€764.30
SQUARE D 8536SBO2V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 18a | AF9FEK 2BX26 8536SBO2V01S5184.22 "55-4.53 "Ανοικτό€783.31
SQUARE D 8536SCO3V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 27a | AF9FEM 2BX41 8536SCO3V01S10274.22 "101014.53 "Ανοικτό€780.92
SQUARE D 8536SDO1V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 45a | AF9FER 2BX53 8536SDO1V01S25454.94 "252524.31 "Ανοικτό€1,727.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SCG3V01S Magnetic Motor Starter Nema 24v 3p 27a
€942.05 /μονάδα