Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8536SDO1V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 45a | AF9FER 2BX53

SQUARE D 8536SDO1V01S Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 24v 3p 45a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9FER Μοντέλο: 8536SDO1V01SCross Ref: 2BX53
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
€1,727.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC45
Πηνία πηνίου24 VAC
Βάθος4.94 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος7.81 "
Φάση HP @ 3 - 208V10
Φάση HP @ 3 - 230V15
Φάση HP @ 3 - 240V15
Φάση HP @ 3 - 460V25
Φάση HP @ 3 - 480V25
Φάση HP @ 3 - 575V25
Hz60
Μέγεθος NEMA2
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος4.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 460VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΠλάτοςΤύπος περιβλήματοςΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 9a | AF9FEH 2BX12 8536SAG12V01S295.56 "22006"NEMA 1€676.21
SQUARE D 8536SBG2V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 18a | AF9FEJ 2BX18 8536SBG2V01S5185.56 "55-6"NEMA 1€764.30
SQUARE D 8536SBO2V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 18a | AF9FEK 2BX26 8536SBO2V01S5184.22 "55-4.53 "Ανοικτό€783.31
SQUARE D 8536SCG3V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 27a | AF9FEL 2BX34 8536SCG3V01S10275.56 "101016"NEMA 1€942.05
SQUARE D 8536SCO3V01S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 24v 3p 27a | AF9FEM 2BX41 8536SCO3V01S10274.22 "101014.53 "Ανοικτό€780.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SDO1V01S Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 24v 3p 45a
€1,727.59 /μονάδα