Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8501XMO20V02 Master NEMA Ρελέ ελέγχου 2NO 120VAC 20A | AH2QHV 2VLC4

SQUARE D 8501XMO20V02 Κύριο ρελέ ελέγχου NEMA 2NO 120VAC 20A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2QHV Μοντέλο: 8501XMO20V02Cross Ref: 2VLC4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€351.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ Master NEMA Control
Ομάδα αξεσουάρF
Βαθμολογία πηνίων148VA Inrush, 23VA σφραγισμένο
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)20A
Φόρμα Επικοινωνίας2NO
Υλικό επαφήςΟξείδιο του αργύρου καδμίου
Hz60
ΒάσηΠίνακας
Χρόνος ΑπόκρισηςΠαραλαβή: 15 msec., Drop Out: 16 msec.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςHzΤιμή
SQUARE D 8501XMO60V02 Master NEMA Ρελέ ελέγχου 6NO 120VAC 20A | AH2QJA 2VLC9 8501ΧΜΟ60V026NO60€743.91
SQUARE D 8501XMO40V02 Master NEMA Ρελέ ελέγχου 4NO 120VAC 20A | AJ2GXX 4B520 8501ΧΜΟ40V024NO50/60€538.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8501XMO20V02 Κύριο ρελέ ελέγχου NEMA 2NO 120VAC 20A
€351.26 /μονάδα