Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 2601AW2 Μετατροπέας τυμπάνου διακόπτη | AF9FDY 2BW45

SQUARE D 2601AW2 Διακόπτης τυμπάνου αναστροφής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FDY Μοντέλο: 2601AW2Cross Ref: 2BW45

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€755.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης τυμπάνου
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Στιγμιαία αντιστροφή
Βάθος5.4 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Ύψος4.6 "
Φάση HP @ 1 - 115V1-1/2
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 1 - 240V2
HP @ 115VDC1/4
HP @ 230VDC1/4
Φάση HP @ 3 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 240V2
HP @ 3 Phase - 460-575V2
Φάση HP @ 3 - 460V2
Αξιολόγηση NEMA4
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΒάθοςΎψοςΠλάτοςΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΤιμή
SQUARE D 2601AG2 Switch, Reversing Drum, 2 Hp At 230 Vac Μονοφασικό, Λειτουργία με λαβή | AF9FDX 2BW44 2601AG215.4 "4.6 "2.7 "2222€333.60
SQUARE D 2601BG1 Αντιστροφή διακόπτη τυμπάνου | AF9FDZ 2BW46 2601BG116.6 "4.9 "3.3 "3355€791.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 2601AW2 Διακόπτης τυμπάνου αναστροφής
€755.75 /μονάδα