Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01062.025.0225 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/4-28X2-1/4 Ατσάλι Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8NJA 38WM89

GRAINGER N01062.025.0225 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/4-28X2-1/4 ατσάλι 5, επενδεδυμένη με ψευδάργυρο, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NJA Μοντέλο: N01062.025.0225Cross Ref: 38WM89

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€19.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος2.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.779
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01062.025.0225 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/4-28X2-1/4 ατσάλι 5, επενδεδυμένη με ψευδάργυρο, 50PK
€19.52 /πακέτο