Caster Dia .: 6" , Υλικό Caster: Καλούπι σε καουτσούκ , Τύπος Caster: (2) Περιστρεφόμενος , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Καστανό , Cross Bolsters: 1 1 / 2 " , Πάχος καταστρώματος: 1" , Ύψος λαβής: 29 " , Τύπος λαβής: Stake , Περιλαμβάνει: (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι, Πλαϊνό περβάζι 6" x 1 1/2" και Σταυρωτά μπουλόνια 1 1/2" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2200 lbs. , Διάμετρος άξονα τροχού φορτίου: 1" , Μέγεθος τροχίσκου φορτίου: 12" X 2 1/2" , Τύπος τροχίσκου φορτίου: (2) Άκαμπτο , Υλικό: Σκληρό ξύλο , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 6" , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 6 , Αριθμός κάθετων στηρίξεων: 4 , Συνολικό ύψος: 16.25 " , Ύψος πλατφόρμας: 6" , Υλικό πλατφόρμας: Γυαλισμένο σκληρό ξύλο , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Βάθος πλευρικού περβάζι: 1 1 / 2 " , Ύψος μαρσπιέ: 6"