VESTIL HWPC-2448 Ξύλινη Πλατφόρμα Ανακλινόμενο Φορτηγό, Μέγεθος 48 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ULZ Μοντέλο: HWPC-2448

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,524.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Χωρητικότητα2200 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚαστανό
Cross Bolsters1 1 / 2 "
Πάχος καταστρώματος1"
Μπροστινό Caster Dia.12 "
Ύψος χειρολαβής29 "
Τύπος λαβήςStake
Ύψος16.25 "
Περιλαμβάνει(2) Περιστρεφόμενοι τροχοί, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι, Πλαϊνό περβάζι 6" x 1 1/2" και Σταυρωτά μπουλόνια 1 1/2"
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Διάμετρος άξονα τροχίσκου φορτίου.1"
Μέγεθος τροχίσκου φορτίου12" X 2 1/2"
Τύπος τροχίσκου φορτίου(2) Άκαμπτο
ΥλικόΣκληρό ξύλο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας6"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων6
Αριθμός κάθετων στηρίξεων4
συνολικό ύψος16.25 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Ύψος εξέδρας6"
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΓυαλισμένο σκληρό ξύλο
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.6"
Βάθος πλευρικού περβάζι1 1 / 2 "
Ύψος μαρσπιέ6"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.75
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL HWPC-3048 Ξύλινη Πλατφόρμα Ανακλινόμενο Φορτηγό, Μέγεθος 48 x 30 ίντσες | ΑΓ7ΟΥΜΑ 1-1/2 HWPC-304848 "30 "48 "30 "€2,558.49
VESTIL HWPC-3060 Ξύλινη Πλατφόρμα Ανακλινόμενο Φορτηγό, Μέγεθος 60 x 30 ίντσες | AG7UMB HWPC-306060 "30 "60 "30 "€2,598.56
VESTIL HWPC-3660 Ξύλινη Πλατφόρμα Ανακλινόμενο Φορτηγό, Μέγεθος 60 x 36 ίντσες | AG7UMC HWPC-366060 "36 "60 "36 "€2,674.43
VESTIL HWPC-3672 Ξύλινη Πλατφόρμα Ανακλινόμενο Φορτηγό, Μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AG7UMD HWPC-367272 "36 "72 "36 "€2,773.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HWPC-2448 Ξύλινη Πλατφόρμα Ανακλινόμενο Φορτηγό, Μέγεθος 48 x 24 ίντσες
€2,524.10 /μονάδα