Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 2601AG2 Switch, Reversing Drum, 2 Hp At 230 Vac Μονοφασικό, Λειτουργία με λαβή | AF9FDX 2BW44

SQUARE D 2601AG2 Διακόπτης, τύμπανο αναστροφής, 2 Hp στα 230 Vac Μονοφασικό, Λειτουργία με λαβή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FDX Μοντέλο: 2601AG2Cross Ref: 2BW44
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
€343.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης τυμπάνου
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Στιγμιαία αντιστροφή
Βάθος5.4 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Ύψος4.6 "
Φάση HP @ 1 - 115V1-1/2
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 1 - 240V2
HP @ 115VDC1/4
HP @ 230VDC1/4
Φάση HP @ 3 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 240V2
HP @ 3 Phase - 460-575V2
Φάση HP @ 3 - 460V2
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.59
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536509025

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΒάθοςΎψοςΠλάτοςΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΤιμή
SQUARE D 2601AW2 Μετατροπέας τυμπάνου διακόπτη | AF9FDY 2BW45 2601AW245.4 "4.6 "4.5 "2222€816.78
SQUARE D 2601BG1 Αντιστροφή διακόπτη τυμπάνου | AF9FDZ 2BW46 2601BG116.6 "4.9 "3.3 "3355€823.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 2601AG2 Διακόπτης, τύμπανο αναστροφής, 2 Hp στα 230 Vac Μονοφασικό, Λειτουργία με λαβή
€343.91 /μονάδα