Μετασχηματιστής SQUARE D 25S40F σε 480v Out 120 / 240v 25kva | AF9FKC 2CM75

SQUARE D 25S40F Μετασχηματιστής σε 480v Out 120/240v 25kva

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FKC Μοντέλο: 25S40FΣταυρός: 2CM75

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,875.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
ΧρώμαΓκρί
Βάθος13.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΑκρυλικό φινίρισμα ηλεκτροκαυστήρα
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος2"
Hz60
Τάση Εισόδου480 VAC
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΕνθυλακωμένος
Βαθμολογία VA2.5kVA
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 192.32
Ύψος πλοίου (cm)41.66
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)60.2
Κωδικός ΕΣ8504314035

Λεπτομέρειες:

    • Συντηγμένο (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 3S40F σε 480v Out 120 / 240v 3kva | AF9FKF 2CN16 3S40F6.500 "10.5 "480 VAC3kVA8.62 "€1,950.52
Μετασχηματιστής SQUARE D 5S6FIS In 120/240 Out 120 / 240v 5kva | AF9FKP 2CN50 5S6FIS11.75 "14.75 "120 / 240 VAC5kVA9.75 "€4,344.98
Μετασχηματιστής SQUARE D 5S7FIS σε 208v Out120 / 240v 5000va | AF9FKQ 2CN51 5S7FIS11.75 "14.75 "208 VAC5kVA9.75 "€4,187.73
Μετασχηματιστής SQUARE D 7S40F σε 480v Out 120 / 240v 7.5kva | AF9FKR 2CN73 7S40F11.75 "14.75 "480 VAC7.5kVA9.75 "€3,650.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 25S40F Μετασχηματιστής σε 480v Out 120/240v 25kva
€8,875.85 /μονάδα