Μετασχηματιστής SQUARE D 5S6FIS In 120/240 Out 120 / 240v 5kva | AF9FKP 2CN50

SQUARE D 5S6FIS Μετασχηματιστής σε 120/240 Out 120/240v 5kva

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FKP Μοντέλο: 5S6FISΣταυρός: 2CN50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,304.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
ΧρώμαΓκρί
Βάθος11.75 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΑκρυλικό φινίρισμα ηλεκτροκαυστήρα
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος14.75 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΕνθυλακωμένος
Βαθμολογία VA5kVA
Πλάτος9.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.3
Ύψος πλοίου (cm)36.32
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8504320000

Λεπτομέρειες:

    • Συντηγμένο (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 25S40F σε 480v Out 120 / 240v 25kva | AF9FKC 2CM75 25S40F13.5 "2"480 VAC2.5kVA15 "€7,867.85
Μετασχηματιστής SQUARE D 3S40F σε 480v Out 120 / 240v 3kva | AF9FKF 2CN16 3S40F6.500 "10.5 "480 VAC3kVA8.62 "€1,968.66
Μετασχηματιστής SQUARE D 5S7FIS σε 208v Out120 / 240v 5000va | AF9FKQ 2CN51 5S7FIS11.75 "14.75 "208 VAC5kVA9.75 "€4,187.73
Μετασχηματιστής SQUARE D 7S40F σε 480v Out 120 / 240v 7.5kva | AF9FKR 2CN73 7S40F11.75 "14.75 "480 VAC7.5kVA9.75 "€3,650.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 5S6FIS Μετασχηματιστής σε 120/240 Out 120/240v 5kva
€4,304.27 /μονάδα