SPEEDAIRE 5VDC5 Air Cylinder 16.75 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VEG

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDC5 μήκους 16.75 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VEG Μοντέλο: 5VDC5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,770.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω2,073 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεClevis
Συνολικό μήκος16.75 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.3 / 4 "
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.11
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5TFD0 Κύλινδρος αέρα 10.75 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KDJ 5TFD013 / 4 "2"€1,657.37
SPEEDAIRE 5TFD4 Κύλινδρος αέρα 12.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KDK 5TFD412.75 "4"€1,657.37
SPEEDAIRE 5TFD5 Κύλινδρος αέρα 13.25 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KDL 5TFD513.25 "4.5 "€1,657.37
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5TFD6 13.75 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KDM 5TFD613.75 "5"€1,727.38
SPEEDAIRE 5TFD8 Κύλινδρος αέρα 14.75 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KDN 5TFD814.75 "6"€1,727.38
SPEEDAIRE 5VDC2 Κύλινδρος αέρα 15.25 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6VEF 5VDC215.25 "6.5 "€1,790.50
SPEEDAIRE 5VDD8 Air Cylinder 23.25 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VEH 5VDD823.25 "14.5 "€2,038.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDC5 μήκους 16.75 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,770.30 /μονάδα