SPEEDAIRE 5TFD0 Κύλινδρος αέρα 10.75 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KDJ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5TFD0 μήκους 10.75 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6KDJ Μοντέλο: 5TFD0

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,657.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω2,073 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεClevis
Συνολικό μήκος13 / 4 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.3 / 4 "
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.21
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5TFD4 Κύλινδρος αέρα 12.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KDK 5TFD412.75 "4"€1,657.37
SPEEDAIRE 5TFD5 Κύλινδρος αέρα 13.25 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KDL 5TFD513.25 "4.5 "€1,657.37
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5TFD6 13.75 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KDM 5TFD613.75 "5"€1,727.38
SPEEDAIRE 5TFD8 Κύλινδρος αέρα 14.75 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KDN 5TFD814.75 "6"€1,727.38
SPEEDAIRE 5VDC2 Κύλινδρος αέρα 15.25 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6VEF 5VDC215.25 "6.5 "€1,790.50
SPEEDAIRE 5VDC5 Air Cylinder 16.75 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VEG 5VDC516.75 "8"€1,770.30
SPEEDAIRE 5VDD8 Air Cylinder 23.25 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VEH 5VDD823.25 "14.5 "€2,038.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5TFD0 μήκους 10.75 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,657.37 /μονάδα