SPEEDAIRE 5VDD8 Air Cylinder 23.25 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VEH

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDD8 μήκους 23.25 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VEH Μοντέλο: 5VDD8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,038.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω2,073 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεClevis
Συνολικό μήκος23.25 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.3 / 4 "
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα14.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.18
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5TFD0 Κύλινδρος αέρα 10.75 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KDJ 5TFD013 / 4 "2"€1,657.37
SPEEDAIRE 5TFD4 Κύλινδρος αέρα 12.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KDK 5TFD412.75 "4"€1,657.37
SPEEDAIRE 5TFD5 Κύλινδρος αέρα 13.25 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KDL 5TFD513.25 "4.5 "€1,657.37
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5TFD6 13.75 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KDM 5TFD613.75 "5"€1,727.38
SPEEDAIRE 5TFD8 Κύλινδρος αέρα 14.75 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KDN 5TFD814.75 "6"€1,727.38
SPEEDAIRE 5VDC2 Κύλινδρος αέρα 15.25 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6VEF 5VDC215.25 "6.5 "€1,790.50
SPEEDAIRE 5VDC5 Air Cylinder 16.75 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VEG 5VDC516.75 "8"€1,770.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDD8 μήκους 23.25 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€2,038.12 /μονάδα