SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC36.00 Κύλινδρος αέρα 43.125 Μήκος Stanless Steel | AE6WBR 5VLX6

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC36.00 Κύλινδρος αέρα μήκους 43.125 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WBR Μοντέλο: 5.00CTEF4MAU14AC36.00Cross Ref: 5VLX6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,136.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.5"
Τύπος μαξιλαριούΚεφάλι και καπάκι
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούανοδιωμένο αλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεNFPA MX5 / MS4
Συνολικό μήκος43.125 "
Υλικό εμβόλουΣύνθετος
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3/4 "-16 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα36 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.8275
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)109.55
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.000 Κύλινδρος αέρα 9.125 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VZR 5VLT0 5.00TEF4MAU14A2.0009.125 "2"€571.83
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.500 Κύλινδρος αέρα 9.625 ιντσών Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VZT 5VLT1 5.00TEF4MAU14A2.5009.625 "2.5 "€571.83
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.000 Κύλινδρος αέρα 10.125 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZU 5VLT2 5.00TEF4MAU14A3.00010.125 "3"€571.84
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.500 Κύλινδρος αέρα 10.625 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZV 5VLT3 5.00TEF4MAU14A3.50010.625 "3.5 "€571.84
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A4.000 Κύλινδρος αέρα 10.625 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZW 5VLT4 5.00TEF4MAU14A4.00010.625 "4"€571.84
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.000 Κύλινδρος αέρα 12.125 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZY 5VLT6 5.00TEF4MAU14A5.00012.125 "5"€650.87
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.500 Κύλινδρος αέρα 12.625 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZZ 5VLT7 5.00TEF4MAU14A5.50012.625 "5.5 "€650.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC36.00 Κύλινδρος αέρα μήκους 43.125 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,136.70 /μονάδα