SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης NFPA, στήριγμα NFPA MX5 / MS4


Οι κύλινδροι αέρα διπλής δράσης Speedaire NFPA χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα βαλβίδων, τη μετακίνηση αντικειμένων σε μεταφορικούς ιμάντες και την ανύψωση βαρέων αντικειμένων στη βιομηχανία κατασκευής και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 5" , Τύπος μαξιλαριού: Κεφάλι και καπάκι , Τύπος κυλίνδρου: NFPA , Υλικό τελικού καπακιού: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: NFPA MX5 / MS4 , Υλικό εμβόλου: Σύνθετος , Υλικό ράβδου εμβόλου: Επιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι , Μέγεθος θύρας: 1 / 2 " , Ροντ Ντία.: 1" , Μήκος νήματος ράβδου: 1.25 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 3/4 "-16 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5.00TEF4MAU14A2.000
9.125 "2"€571.83
A
5.00TEF4MAU14A2.500
9.625 "2.5 "€571.83
A
5.00TEF4MAU14A3.000
10.125 "3"€571.84
A
5.00TEF4MAU14A4.000
10.625 "4"€571.84
A
5.00TEF4MAU14A3.500
10.625 "3.5 "€571.84
A
5.00TEF4MAU14A5.000
12.125 "5"€650.87
A
5.00TEF4MAU14A5.500
12.625 "5.5 "€650.87
A
5.00TEF4MAU14A6.000
12.625 "6"€650.87
A
5.00TEF4MAU14A6.500
13.625 "6.5 "€650.87
A
5.00CTEF4MAU14AC7.000
14.125 "7"€582.42
A
5.00CTEF4MAU14AC8.000
14.625 "8"€656.66
A
5.00CTEF4MAU14AC8.500
15.625 "8.5 "€656.66
A
5.00CTEF4MAU14AC10.50
17.625 "10.5 "€747.80
A
5.00CTEF4MAU14AC11.00
18.125 "11 "€747.80
A
5.00CTEF4MAU14AC12.00
19.125 "12 "€747.80
A
5.00CTEF4MAU14AC13.00
20.125 "13 "€828.36
A
5.00CTEF4MAU14AC14.00
21.125 "14 "€835.73
A
5.00CTEF4MAU14AC19.00
26.125 "19 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC20.00
27.125 "20 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC20.50
27.625 "20.5 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC21.00
28.125 "21 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC21.50
28.625 "21.5 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC22.00
29.125 "22 "€964.58
A
5.00CTEF4MAU14AC23.00
30.125 "23 "€964.58
A
5.00CTEF4MAU14AC23.50
30.625 "23.5 "€964.58
A
5.00CTEF4MAU14AC24.00
31.125 "24 "€964.58
A
5.00CTEF4MAU14AC30.00
37.125 "30 "€1,136.70
A
5.00CTEF4MAU14AC36.00
43.125 "36 "€1,136.70

Μηχανισμός εργασίας

  • Ο αέρας διοχετεύεται στη μία πλευρά του κυλίνδρου και η εσωτερική πίεση σταδιακά αυξάνεται, ασκώντας δύναμη στο έμβολο.
  • Ως αποτέλεσμα, το έμβολο κινείται προς μια καθορισμένη κατεύθυνση, οδηγούμενο από αυτή την αυξημένη πίεση.
  • Η προκύπτουσα δύναμη μεταδίδεται στο επιδιωκόμενο αντικείμενο μέσω της ράβδου του εμβόλου.
  • Οι κύλινδροι αέρα χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα ως ρευστό εργασίας στις λειτουργίες τους.

Χαρακτηριστικά

  • Προσφέρουν στήριξη MX5 / MS4 για ασφαλή προσάρτηση και βελτιωμένη σταθερότητα.
  • Αυτοί οι κύλινδροι αέρα NFPA διαθέτουν κατασκευή από αλουμίνιο και διαθέτουν ακραία καπάκια από ανοδιωμένο αλουμίνιο, εξασφαλίζοντας ελαφριά και βελτιωμένη ασφάλεια.
  • Διαθέτουν ράβδους εμβόλου από επιχρωμιωμένο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • NFPA

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς είναι καλύτεροι οι κύλινδροι αέρα διπλής δράσης από τους κυλίνδρους αέρα μονής δράσης;

Οι κύλινδροι διπλής ενέργειας είναι συνήθως προτιμώμενοι πνευματικοί ενεργοποιητές επειδή μπορούν να εκτείνονται και να συστέλλονται πιο γρήγορα, καθιστώντας τους πιο αποτελεσματικούς και ακριβείς σε σύγκριση με τους κυλίνδρους απλής δράσης.

Ποιος παράγοντας πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή αυτών των κυλίνδρων αέρα διπλής δράσης Speedaire NFPA;

  • Επιλέξτε τον τύπο κυλίνδρου με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική πίεση του κυλίνδρου είναι συμβατή με την πίεση λειτουργίας του συστήματός σας.
  • Επιλέξτε ένα στυλ τοποθέτησης που ταιριάζει καλύτερα στην εφαρμογή σας.
  • Σκεφτείτε το υλικό κατασκευής για να εξασφαλίσετε μακροχρόνια απόδοση σε δύσκολα περιβάλλοντα.

Πώς να διατηρήσετε αυτούς τους κυλίνδρους αέρα διπλής δράσης;

  • Πραγματοποιήστε οπτικούς ελέγχους για να εντοπίσετε ζημιά, φθορά ή διαρροή.
  • Διατηρήστε τους κυλίνδρους καθαρούς αφαιρώντας τη βρωμιά και τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους.
  • Ελέγχετε τακτικά τις τσιμούχες για φθορά, αντικαταστήστε τις όπως χρειάζεται και φροντίστε να λιπάνετε σωστά.
  • Διασφαλίστε τη σωστή τοποθέτηση και ευθυγράμμιση για να αποτρέψετε την καταπόνηση και την πρόωρη φθορά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;