SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC20.50 Κύλινδρος αέρα 27.625 ίντσας Μήκος ατσάλι | AE6WBG 5VLW7

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC20.50 Κύλινδρος αέρα μήκους 27.625 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6WBG Μοντέλο: 5.00CTEF4MAU14AC20.50Cross Ref: 5VLW7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€813.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.5"
Τύπος μαξιλαριούΚεφάλι και καπάκι
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούανοδιωμένο αλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεNFPA MX5 / MS4
Συνολικό μήκος27.625 "
Υλικό εμβόλουΣύνθετος
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3/4 "-16 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα20.5 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.575
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)70.18
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.000 Κύλινδρος αέρα 9.125 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VZR 5VLT0 5.00TEF4MAU14A2.0009.125 "2"€571.83
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.500 Κύλινδρος αέρα 9.625 ιντσών Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VZT 5VLT1 5.00TEF4MAU14A2.5009.625 "2.5 "€571.83
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.000 Κύλινδρος αέρα 10.125 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZU 5VLT2 5.00TEF4MAU14A3.00010.125 "3"€571.84
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.500 Κύλινδρος αέρα 10.625 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZV 5VLT3 5.00TEF4MAU14A3.50010.625 "3.5 "€571.84
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A4.000 Κύλινδρος αέρα 10.625 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZW 5VLT4 5.00TEF4MAU14A4.00010.625 "4"€571.84
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.000 Κύλινδρος αέρα 12.125 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZY 5VLT6 5.00TEF4MAU14A5.00012.125 "5"€650.87
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.500 Κύλινδρος αέρα 12.625 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VZZ 5VLT7 5.00TEF4MAU14A5.50012.625 "5.5 "€650.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC20.50 Κύλινδρος αέρα μήκους 27.625 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€813.70 /μονάδα