SPEEDAIRE 4ME96 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο | AD8TVB

SPEEDAIRE 4ME96 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο

Στοιχείο: AD8TVB Μοντέλο: 4ME96
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,369.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές15
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση9
HP3
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση135 psi
Τύπος κινητήραΘερμικά προστατευμένο
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας135
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης100
συνολικό ύψος66 "
Συνολικό μήκος23 "
συνολικό πλάτος25 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας12 ουγκιά
Αντλία RPM1050
Μέγεθος δεξαμενής60 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.65
Ύψος πλοίου (cm)188.72
Μήκος πλοίου (cm)69.6
Πλάτος πλοίου (cm)75.69
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
SPEEDAIRE 4ME97 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο | AD8TVC 4ΜΕ97215140 psi71 "31 "1230€1,955.98
RFQ
SPEEDAIRE 4ME98 Ηλεκτρικός Συμπιεστής 1 Στάδιο | AD8TVD 4ΜΕ9813.4-13.2/6.65140 psi71 "31 "3208-230/460€2,344.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ME96 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο
€1,369.04 /μονάδα