SPEEDAIRE 4ME97 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο | AD8TVC

SPEEDAIRE 4ME97 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο

Στοιχείο: AD8TVC Μοντέλο: 4ME97
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,955.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές21
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση14.2
HP5
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Τύπος κινητήραΘερμικά προστατευμένο
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας140
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης110
συνολικό ύψος71 "
Συνολικό μήκος23 "
συνολικό πλάτος31 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας0.53 qt.
Αντλία RPM950
Μέγεθος δεξαμενής60 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 176.4
Ύψος πλοίου (cm)205.23
Μήκος πλοίου (cm)80.01
Πλάτος πλοίου (cm)102.87
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
SPEEDAIRE 4ME96 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο | AD8TVB 4ΜΕ96153135 psi66 "25 "1230€1,369.04
RFQ
SPEEDAIRE 4ME98 Ηλεκτρικός Συμπιεστής 1 Στάδιο | AD8TVD 4ΜΕ9813.4-13.2/6.65140 psi71 "31 "3208-230/460€2,344.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ME97 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Στάδιο
€1,955.98 /μονάδα