SPEEDAIRE 4B242 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 2 ίπποι | AD6VWA

SPEEDAIRE 4B242 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6VWA Μοντέλο: 4B242

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,961.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 2 "
Ενισχυτές17.5/8.75
Τύπος συμπιεστήΠλάκα βάσης
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια79
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση11.6
HP2
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση πίεσης
Μέγιστη. Πίεση40 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας40
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30
συνολικό ύψος14.75 "
Συνολικό μήκος22.5 "
συνολικό πλάτος15.5 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας12 ουγκιά
Αντλία RPM1000
Τύπος δεξαμενήςΧωρίς δεξαμενή
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)69.34
Πλάτος πλοίου (cm)54.36
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΦάσηΤάσηΤιμή
SPEEDAIRE 4B243 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 3 ίπποι | AD6VWB 4B2439.0-7.5/3.933200-230/460€1,518.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4B242 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Hp
€1,961.39 /μονάδα