A B Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 3.5 , CFM @ Full Load: 19.7 , Καθήκον: Βιομηχανικά , Τύπος εξάτμισης: Handle , Δωρεάν Ταχύτητα: 16,000 rpm , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Υλικό στέγασης: Σύνθετος , HP: 0.4 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Σκανδάλη , Μεταβλητή ταχύτητα: Ναι
Αερότριβες δίσκων, 16000 rpm
Τα τριβεία αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό χύτευσης ελαστικών, τη μεταφορά και γενικά γυάλισμα και λείανση υψηλής ταχύτητας σε περιορισμένους χώρους. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούν πνευματική ισχύ για γρήγορη αφαίρεση υλικού από τα τεμάχια εργασίας. Η λαβή τύπου πιστόλι προσφέρει άνεση στον χειριστή λόγω του εργονομικού σχήματος και των χαμηλών κραδασμών. Αυτά τα τριβεία αέρα διατίθενται σε μεγέθη μαξιλαριών που κυμαίνονται από 3 έως 5 ίντσες.