SPEEDAIRE 4B243 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 3 ίπποι | AD6VWB

SPEEDAIRE 4B243 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VWB Μοντέλο: 4B243

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,518.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 2 "
Ενισχυτές9.0-7.5/3.9
Τύπος συμπιεστήΠλάκα βάσης
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια79
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση12.3
HP3
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση πίεσης
Μέγιστη. Πίεση40 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας40
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30
συνολικό ύψος14.75 "
Συνολικό μήκος22.5 "
συνολικό πλάτος15.5 "
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας12 ουγκιά
Αντλία RPM1225
Τύπος δεξαμενήςΧωρίς δεξαμενή
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)89.15
Πλάτος πλοίου (cm)50.29
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΦάσηΤάσηΤιμή
SPEEDAIRE 4B242 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 2 ίπποι | AD6VWA 4B24217.5/8.7521115/230€1,961.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4B243 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp
€1,518.72 /μονάδα