SPEEDAIRE 4B237 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp | AD6VVY

SPEEDAIRE 4B237 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VVY Μοντέλο: 4B237

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,813.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Ενισχυτές9.0-7.5/3.9
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85
ΠερίφραξηNEMA 1
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση9.1
HP3
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση135 psi
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας135
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης100
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος40.625 "
συνολικό πλάτος21.625 "
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας12 ουγκιά
Αντλία RPM1020
Μέγεθος δεξαμενής30 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.05
Ύψος πλοίου (cm)98.55
Μήκος πλοίου (cm)105.92
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σταθερός αεροσυμπιεστής Speedaire 4B237 είναι μια ηλεκτρική πνευματική συσκευή που παράγει και αποθηκεύει πεπιεσμένο αέρα σε μια δεξαμενή αποθήκευσης. Αυτός ο αεροσυμπιεστής Speedaire είναι ιδανικός για πνευματικές συσκευές όπως εξοπλισμός φουσκώματος, εναλλάκτες ελαστικών, καρφωτικά, πνευματικά χειριστήρια και πιστόλια ψεκασμού στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα τρόφιμα και τα ποτά, την ιατρική, την πετροχημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Χαρακτηριστικά:

  • Περιλαμβάνει βασικά εξαρτήματα όπως χειροκίνητη βαλβίδα αποστράγγισης, γυαλί ελέγχου λαδιού, μανόμετρο και βαλβίδα ασφαλείας πίεσης, διευκολύνοντας την εύκολη συντήρηση και διασφαλίζοντας λειτουργική ασφάλεια.
  • Αυτός ο συμπιεστής Speedaire της λίστας UL προσφέρει κορυφαία τοποθέτηση για χρήση του χώρου και προσβασιμότητα, επιτρέποντας ευκολότερη συντήρηση και δυνατότητα συντήρησης, ενώ μεγιστοποιεί τη συμπαγή σχεδίαση του συμπιεστή.
  • Διαθέτει διακοπτόμενο κύκλο λειτουργίας για να παρέχει μια ισορροπημένη και αποδοτική λειτουργία, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και ενεργειακή απόδοση.
  • Διαθέτει έξοδο NPT 0.25 ιντσών για παροχή αέρα υπό πίεση.
  • Αυτή η μονάδα συμπιεστή Speedaire είναι εξοπλισμένη με μανόμετρο και βαλβίδα ασφαλείας πίεσης για την παρακολούθηση της πίεσης.
  • Διαθέτει υλικό κυλίνδρου από χυτοσίδηρο και φινίρισμα με βαφή πούδρας, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση για αξιόπιστη απόδοση.
  • Αυτός ο οριζόντιος συμπιεστής που λιπαίνεται με πιτσίλισμα διαθέτει δεξαμενή 30 γαλονιών για αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία.
  • Αυτός ο εγκεκριμένος από το CSA συμπιεστής έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 135 psi.
  • Έχει στυλ αντλίας simplex για απλή και αξιόπιστη λειτουργία για παραγωγή πεπιεσμένου αέρα.
  • Αυτός ο συμπιεστής βαθμολογίας NEMA 1 διαθέτει διακόπτη πίεσης τύπου ελέγχου για αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία του συμπιεστή.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Λάδια συμπιεστή: Τα λιπαντικά συμπιεστή Speedaire χρησιμοποιούνται από αυτόν τον αεροσυμπιεστή 3 ίππων για τη διατήρηση της μέγιστης απόδοσης και της υψηλής θερμικής αγωγιμότητας, μειώνοντας την τακτική συντήρηση και το χρόνο διακοπής λειτουργίας.
  • Στατικές δεξαμενές αέρα: Αυτές οι δεξαμενές αέρα αντικαθιστούν τις παλιές ή κατεστραμμένες δεξαμενές αυτού του αεροσυμπιεστή Speedaire 30 γαλονιών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • CSA
  • Κωδικός Καλιφόρνιας 462(L)(2)
  • UL Listed
  • UL1450
  • NEMA 1 περίβλημα

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά την εγκατάσταση του ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή Speedaire 4B237;

A.

  • Ο ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση που να έχει την απαιτούμενη ροή αέρα ψύξης και θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας.
  • Η θερμότητα των καυσαερίων που παράγεται θα πρέπει να αφαιρείται με αγωγούς.
  • Η περιοχή γύρω από τον συμπιεστή πρέπει να διατηρείται καθαρή.
  • Το σημείο δρόσου πίεσης του εξερχόμενου πεπιεσμένου αέρα θα πρέπει να ελεγχθεί για να προσδιοριστεί η σωστή εγκατάσταση.

Ερ. Ποιοι είναι οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του σωστού ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή;

A.

  • Συνολικό CFM ή τον απαιτούμενο ρυθμό ροής αέρα.
  • Ώρες λειτουργίας κύκλου λειτουργίας ή συμπιεστή.
  • Απαιτούμενη πίεση αέρα.
  • Ηλεκτρικές προδιαγραφές όπως τάση, φάση και ρεύμα.
  • Μέγεθος δεξαμενής συμπιεστή.

Ε. Πόσο συχνά χρειάζεται συντήρηση ο σταθερός αεροσυμπιεστής Speedaire 4B237;

A.

  • Η στάθμη λαδιού στον συμπιεστή πρέπει να ελέγχεται καθημερινά μαζί με την αποστράγγιση της δεξαμενής από τυχόν υγρασία που συλλέγεται.
  • Το φίλτρο αέρα, η βαλβίδα ασφαλείας και η μονάδα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα.
  • Ο ιμάντας που περιστρέφει τον σφόνδυλο του συμπιεστή πρέπει να ελέγχεται για στεγανότητα τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
  • Τέλος, το λάδι πρέπει να αλλάζει / ξαναγεμίζει στον συμπιεστή μία φορά το μήνα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΈλεγχοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΠερίφραξηΤιμή
SPEEDAIRE 3JR81 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Hp | AC9RXN 3 JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Αυτόματη έναρξη / διακοπή21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,360.07
SPEEDAIRE 4B233 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Hp | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Διακόπτης πίεσης19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,061.69
SPEEDAIRE 5Z698 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 3/4 Hp | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Αυτόματη έναρξη / διακοπή21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,102.48
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής SPEEDAIRE 5Z700 1-1/2 Hp | AE7LCR 5Z70064.25 "-Αυτόματη έναρξη / διακοπή22.25 "380 gal.208-230/460NEMA€8,051.83
SPEEDAIRE 5Z702 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Αυτόματη έναρξη / διακοπή23.25 "380 gal.208-230/460NEMA€9,402.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4B237 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp
€1,813.68 /μονάδα