SPEEDAIRE 5Z702 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp | AE7LCU

SPEEDAIRE 5Z702 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp

Στοιχείο: AE7LCU Μοντέλο: 5Z702
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,402.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές4.06
Τύπος συμπιεστήΔιπλό μοντάρισμα δεξαμενής
ΈλεγχοςΑυτόματη έναρξη / διακοπή
ΠερίφραξηNEMA
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση12.2
HP3
Τύπος λίπανσηςΛίπανση πίεσης
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας90
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης70
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος65.25 "
συνολικό πλάτος23.25 "
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας47.4 ουγκιά
Αντλία RPM1050
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 324
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΈλεγχοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΠερίφραξηΤιμή
SPEEDAIRE 3JR81 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Hp | AC9RXN 3 JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Αυτόματη έναρξη / διακοπή21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,360.07
SPEEDAIRE 4B233 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Hp | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Διακόπτης πίεσης19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,061.69
SPEEDAIRE 4B237 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Διακόπτης πίεσης21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 1€1,813.68
SPEEDAIRE 5Z698 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 3/4 Hp | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Αυτόματη έναρξη / διακοπή21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,102.48
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής SPEEDAIRE 5Z700 1-1/2 Hp | AE7LCR 5Z70064.25 "-Αυτόματη έναρξη / διακοπή22.25 "380 gal.208-230/460NEMA€8,051.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5Z702 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp
€9,402.11 /μονάδα