SPEEDAIRE 4B233 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Hp | AD6VVW

SPEEDAIRE 4B233 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VVW Μοντέλο: 4B233

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,061.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 2 "
Ενισχυτές15.0/7.5
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85
ΠερίφραξηNEMA 1
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση4.9
HP2
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση πίεσης
Μέγιστη. Πίεση135 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας135
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης100
συνολικό ύψος52 "
Συνολικό μήκος26.25 "
συνολικό πλάτος19 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας11.5 ουγκιά
Αντλία RPM875
Μέγεθος δεξαμενής30 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Ύψος πλοίου (cm)148.59
Μήκος πλοίου (cm)75.69
Πλάτος πλοίου (cm)70.1
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΈλεγχοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΠερίφραξηΤιμή
SPEEDAIRE 3JR81 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 1 Hp | AC9RXN 3 JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Αυτόματη έναρξη / διακοπή21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,360.07
SPEEDAIRE 4B237 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Διακόπτης πίεσης21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 1€1,813.68
SPEEDAIRE 5Z698 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 3/4 Hp | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Αυτόματη έναρξη / διακοπή21.25 "330 gal.208-230/460NEMA€6,102.48
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής SPEEDAIRE 5Z700 1-1/2 Hp | AE7LCR 5Z70064.25 "-Αυτόματη έναρξη / διακοπή22.25 "380 gal.208-230/460NEMA€8,051.83
SPEEDAIRE 5Z702 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 3 Hp | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Αυτόματη έναρξη / διακοπή23.25 "380 gal.208-230/460NEMA€9,402.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4B233 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Hp
€2,061.69 /μονάδα