SPEEDAIRE 35WC48 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLB

SPEEDAIRE 35WC48 Electric Air Compressor 2 Stage 7.5hp 24cfm

Στοιχείο: AG6JLB Μοντέλο: 35WC48
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,799.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές19.8-17.9/9
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Drip Proof
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση24.3
HP7.5
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης145
συνολικό ύψος71 "
Συνολικό μήκος35
συνολικό πλάτος27
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας2 qt.
Αντλία RPM1020
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 243
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ8414801635

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Τύπος συσκευασίας συμπιεστή (βασικό μοντέλο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΕνισχυτέςHPΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΤάση Εισόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 35WC40 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKT 35WC40-22580 gal.208-230-71 "35 "€4,048.62
RFQ
SPEEDAIRE 35WC42 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKV 35WC42-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€3,715.11
RFQ
SPEEDAIRE 35WC43 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKW 35WC43-22580 gal.208-230-71 "35€4,801.73
RFQ
SPEEDAIRE 35WC45 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKY 35WC45-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€4,492.79
RFQ
SPEEDAIRE 35WC47 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLA 35WC47-317.580 gal.208-230-71 "35 "€4,363.51
RFQ
SPEEDAIRE 35WC50 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLD 35WC50-317.580 gal.208-230-71 "35€4,640.19
RFQ
SPEEDAIRE 35WC51 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLE 35WC51-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "35€4,781.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35WC48 Electric Air Compressor 2 Stage 7.5hp 24cfm
€4,799.03 /μονάδα