COXREELS Ελαστικοί σωλήνες EZ-P Series


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό πλάτοςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EZ-P-LPL-135
13.5 "5 6 x "35 πόδια.5.88 "1 / 4 "300 psi3 5 x "1 / 2 "€439.66
B
EZ-P-LP-125
13.5 "5 6 x "25 πόδια.5.88 "1 / 4 "300 psi3 5 x "1 / 2 "€512.87
B
EZ-P-LP-135
13.5 "5 6 x "35 πόδια.5.88 "1 / 4 "300 psi3 5 x "1 / 2 "€523.64
A
EZ-P-LPL-325
13.5 "5 6 x "25 πόδια.6.5 "3 / 8 "300 psi3 5 x "5 / 8 "€449.22
A
EZ-P-LPL-125
13.5 "5 6 x "25 πόδια.5.88 "1 / 4 "300 psi3 5 x "1 / 2 "€439.66
B
EZ-P-LP-325
13.5 "5 6 x "25 πόδια.6.5 "3 / 8 "300 psi3 5 x "5 / 8 "€556.79
B
EZ-P-LP-430
17.13 "6 6 x "30 πόδια.7"1 / 2 "300 psi4 5 x "3 / 4 "€638.74
C
EZ-P-LP-350
17.13 "6 6 x "50 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi4 5 x "5 / 8 "€771.25
B
EZ-P-LP-150
17.13 "6 6 x "50 πόδια.6.75 "1 / 4 "300 psi4 5 x "1 / 2 "€710.68
A
EZ-P-LPL-350
17.13 "6 6 x "50 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi4 5 x "5 / 8 "€596.02
A
EZ-P-LPL-330
17.13 "6 6 x "30 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi4 5 x "5 / 8 "€525.19
B
EZ-P-LP-450
17.13 "6 6 x "50 πόδια.7"1 / 2 "300 psi4 5 x "3 / 4 "€870.79
B
EZ-P-LP-335
17.13 "6 6 x "30 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi4 5 x "5 / 8 "€600.03
A
EZ-P-MPL-425
17.13 "6 6 x "25 πόδια.7"1 / 2 "2500 psi4 5 x "13 / 16 "€657.49
A
EZ-P-HPL-125
17.13 "6 6 x "25 πόδια.7"1 / 4 "5000 psi4 5 x "9 / 16 "€682.88
A
EZ-P-HPL-325
17.13 "6 6 x "25 πόδια.7"3 / 8 "4000 psi4 5 x "11 / 16 "€713.62
B
EZ-P-HP-125
17.13 "6 6 x "25 πόδια.7"1 / 4 "5000 psi4 5 x "9 / 16 "€844.58
A
EZ-P-MPL-430
17.13 "6 6 x "30 πόδια.7"1 / 2 "2500 psi4 5 x "13 / 16 "€685.55
B
EZ-P-MP-430
17.13 "6 6 x "30 πόδια.7"1 / 2 "2500 psi4 5 x "13 / 16 "€910.06
A
EZ-P-MP-425
17.13 "6 6 x "25 πόδια.7"1 / 2 "2500 psi4 5 x "13 / 16 "€820.89
A
EZ-P-LPL-450
17.13 "6 6 x "50 πόδια.7"1 / 2 "300 psi4 5 x "3 / 4 "€666.17
A
EZ-P-LPL-430
17.13 "6 6 x "30 πόδια.7"1 / 2 "300 psi4 5 x "3 / 4 "€571.96
D
EZ-P-LPL-335
17.13 "6 6 x "35 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi4 5 x "5 / 8 "€525.19
A
EZ-P-LPL-150
17.13 "6 6 x "50 πόδια.6.75 "1 / 4 "300 psi4 5 x "1 / 2 "€525.19
B
EZ-P-LP-330
17.13 "6 6 x "30 πόδια.6.75 "3 / 8 "300 psi4 5 x "5 / 8 "€590.42
B
EZ-P-HP-325
17.13 "6 6 x "25 πόδια.7"3 / 8 "4000 psi4 5 x "11 / 16 "€904.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;