Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6AWP2 Αμορτισέρ 8 1/4 ίντσας Μήκος | AE7WHF

APPROVED VENDOR 6AWP2 Απορροφητής κραδασμών 8 1/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WHF Μοντέλο: 6AWP2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€40.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητής δόνησης
Πραγματική OD (In.)1/2
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Πίεση ριπής2625 PSI
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Μέγεθος σύνδεσης3 / 8 "
ΛειτουργίαΕλαχιστοποιήστε τις πιθανές βλαβερές επιπτώσεις της δόνησης
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση650 PSI
Συνολικό μήκος8.25 "
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΣύνδεση ιδρώτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ευέλικτη ταυτότητα εύκαμπτου σωλήνα (In.) (3/8)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP2 Απορροφητής κραδασμών 8 1/4 ίντσες μήκος
€40.37 /μονάδα