SPEEDAIRE 2VDF1 Καρούλι σωλήνα General Industrial 300 Psi | AC3PMP

SPEEDAIRE 2VDF1 Καρούλι σωλήνα General Industrial 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PMP Μοντέλο: 2VDF1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€342.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΠολυπροπυλένιο
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναΥβριδικό πολυμερές με πλεξούδα πολυεστέρα
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΦορτωμένο ελατήριο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΤοίχος, οροφή
συνολικό ύψος17.25 "
Συνολικό μήκος19.25 "
συνολικό πλάτος10.5 "
Είσοδος κυλίνδρου1/4 "(Μ) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
Περιστρεφόμενο υλικόΑνοδιωμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3005
Ύψος πλοίου (cm)45.97
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.ΧρώμαΟ τύπος της μονάδαςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΣτέγαση ΥλικόΜάνταλοΜήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 2CUA3 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€252.13
SPEEDAIRE 2CUA5 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 35 ποδιών 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη35ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€245.73
SPEEDAIRE 2CUA9 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€436.38
SPEEDAIRE 2CUB6 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 100 πόδια 300 Psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη100ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€845.72
SPEEDAIRE 2CUB8 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Επιστροφή την άνοιξη75ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€688.20
SPEEDAIRE 2CUC1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη75ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€898.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2VDF1 Καρούλι σωλήνα General Industrial 300 Psi
€342.51 /μονάδα