SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Foot Mount | AB7FMM

SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Foot Support

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FMM Μοντέλο: 22UX54

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,035.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αέρα
CFM57
φινίρισμαΓκρί
Σχέση μετάδοσης10:1
Ύψος6.62 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος και αλουμίνιο
HP1.26
Κέιγουεϊ2.25 "
Μήκος πληκτρολογίου2.25 "
Μήκος11.62 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος και αλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή αέρα57.5 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα80 PSI
Μέγιστη. RPM300
ΒάσηΠρόσωπο και πόδι
Χωρίς φορτίο RPM300
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.62 "
Συνολικό μήκος11.68 "
συνολικό πλάτος6.12 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 4 "
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ Μέγ. Ροπή30
Shaft Dia.1"
Μήκος άξονα2.72 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος6.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.9985
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόCFMΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. Ροή αέραΜέγιστη. RPMΒάσηΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΤιμή
SPEEDAIRE 22UX55 Air Gearmotor 0.33 Hp 19 Cfm Face Mount | AB7FMN 22UX55Μαντεμένια1915:121 cfm400Πρόσωπο4002.93 "€560.15
Βάση βάσης SPEEDAIRE 22UX56 Air Gearmotor 0.5 Hp 18 Cfm | AB7FMP 22UX56Μαντεμένια1820:120 cfm110Βάση1107.28 "€957.73
SPEEDAIRE 22UX57 Air Gearmotor 0.9 Hp 27 Cfm Βάση βάσης | AB7FMQ 22UX57Μαντεμένια2720:127 cfm150Βάση1506.3 "€1,016.64
SPEEDAIRE 22UX81 Gearmotor 1.25HP 60CFM Βάση ποδιών / προσώπου | AB7FNR 22UX81Χυτοσίδηρος και αλουμίνιο6015:160 cfm200Πόδι και πρόσωπο2006.63 "€697.82
SPEEDAIRE 22UX82 Air Gearmotor 0.33 Hp 21 Cfm Face Mount | AB7FNT 22UX82Μαντεμένια2115:121 cfm350Πρόσωπο3502.93 "€421.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Foot Support
€1,035.92 /μονάδα