Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 22UX82 Air Gearmotor 0.33 Hp 21 Cfm Face Mount | AB7FNT

SPEEDAIRE 22UX82 Air Gearmotor 0.33 Hp 21 Cfm Face Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FNT Μοντέλο: 22UX82

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€421.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αέρα
CFM21
φινίρισμαΓκρί
Σχέση μετάδοσης15:1
Ύψος2.93 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP0.33
Μήκος7.32 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ροή αέρα21 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM350
ΒάσηΠρόσωπο
Χωρίς φορτίο RPM350
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος2.93 "
Συνολικό μήκος6.9 "
συνολικό πλάτος2.93 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 8 "
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ Μέγ. Ροπή30
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.38 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος2.93 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)22.02
Πλάτος πλοίου (cm)11
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόCFMΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. Ροή αέραΜέγιστη. RPMΒάσηΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΤιμή
SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Foot Mount | AB7FMM 22UX54Χυτοσίδηρος και αλουμίνιο5710:157.5 cfm300Πρόσωπο και πόδι3006.62 "€1,035.92
SPEEDAIRE 22UX55 Air Gearmotor 0.33 Hp 19 Cfm Face Mount | AB7FMN 22UX55Μαντεμένια1915:121 cfm400Πρόσωπο4002.93 "€560.15
Βάση βάσης SPEEDAIRE 22UX56 Air Gearmotor 0.5 Hp 18 Cfm | AB7FMP 22UX56Μαντεμένια1820:120 cfm110Βάση1107.28 "€957.73
SPEEDAIRE 22UX57 Air Gearmotor 0.9 Hp 27 Cfm Βάση βάσης | AB7FMQ 22UX57Μαντεμένια2720:127 cfm150Βάση1506.3 "€1,016.64
SPEEDAIRE 22UX81 Gearmotor 1.25HP 60CFM Βάση ποδιών / προσώπου | AB7FNR 22UX81Χυτοσίδηρος και αλουμίνιο6015:160 cfm200Πόδι και πρόσωπο2006.63 "€697.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22UX82 Air Gearmotor 0.33 Hp 21 Cfm Face Mount
€421.72 /μονάδα