SPEEDAIRE Κινητήρες αέρα, Χυτοσίδηρος και Αλουμίνιο


Φίλτρα
Τέλος: Γκρί , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F , Θερμ.: 250 βαθμοί F , Τύπος: Περιστροφικό πτερύγιο
ΣτυλΜοντέλοΥλικόCFMΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. Ροή αέραΜέγιστη. RPMΒάσηΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22UX55
Μαντεμένια1915:121 cfm400Πρόσωπο4002.93 "€560.15
B
22UX56
Μαντεμένια1820:120 cfm110Βάση1107.28 "€957.73
C
22UX57
Μαντεμένια2720:127 cfm150Βάση1506.3 "€1,016.64
D
22UX82
Μαντεμένια2115:121 cfm350Πρόσωπο3502.93 "€421.72
E
22UX54
Χυτοσίδηρος και αλουμίνιο5710:157.5 cfm300Πρόσωπο και πόδι3006.62 "€1,035.92
F
22UX81
Χυτοσίδηρος και αλουμίνιο6015:160 cfm200Πόδι και πρόσωπο2006.63 "€697.82

Κινητήρες αέρα, Χυτοσίδηρος και Αλουμίνιο

Οι ηλεκτρομειωτήρες αέρα SPEEDAIRE είναι συμπαγής, χαμηλής συντήρησης και οικονομικής αντικατάστασης ηλεκτρικών κινητήρων. Αυτοί οι ηλεκτρομειωτήρες διαθέτουν κατασκευή από χυτοσίδηρο και αλουμίνιο για λειτουργία ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες και έχουν μεταβλητή ταχύτητα κίνησης για την παροχή της επιθυμητής ταχύτητας. Είναι εξοπλισμένα με σιγαστήρα εκκένωσης για τη μείωση των επιπέδων θορύβου. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα γεννητριών αέρα, που διατίθενται σε ονομασίες ροής 57 και 60 CFM στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;