SPEEDAIRE 22UX52 Air Motor 9.00 Hp 280 Cfm Foot mount | AB7FMK

SPEEDAIRE Βάση ποδιού 22UX52 Air Motor 9.00 Hp 280 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FMK Μοντέλο: 22UX52

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€963.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM280
φινίρισμαΓκρί
Ύψος7.28 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP9
Κέιγουεϊ2"
Μήκος14.13 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ροή αέρα275 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM2000
ΒάσηΠόδι / πρόσωπο
Χωρίς φορτίο RPM2000
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.28 "
Συνολικό μήκος14.09 "
συνολικό πλάτος8.03 "
Μέγεθος θύραςNPT 1-1 / 4 "
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ Μέγ. Ροπή500
Shaft Dia.1-1 / 8 "
Μήκος άξονα2.56 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος8.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηCFMΎψοςΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΤιμή
SPEEDAIRE 22UX50 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm Foot mount | AB7FMH 22UX50Πόδι1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€585.35
SPEEDAIRE 22UX51 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm C Face Mount | AB7FMJ 22UX51Φλάντζα NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€427.88
SPEEDAIRE 22UX53 Air Motor 9.00 Hp 280 Cfm C Πρόσοψη προσώπου | AB7FML 22UX53Πόδι / φλάντζα (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,045.88
SPEEDAIRE 22UX77 Air Motor 4.00 Hp 128 Cfm Στερέωση προσώπου | AB7FNM 22UX77Πρόσωπο1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€583.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Βάση ποδιού 22UX52 Air Motor 9.00 Hp 280 Cfm
€963.76 /μονάδα