SPEEDAIRE 22UX51 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm C Face Mount | AB7FMJ

SPEEDAIRE 22UX51 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm C Face Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FMJ Μοντέλο: 22UX51

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€427.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM175
φινίρισμαΓκρί
Ύψος6.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP5
Κέιγουεϊ2"
Μήκος πληκτρολογίου2"
Μήκος9.54 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ροή αέρα175 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM2500
ΒάσηΦλάντζα NEMA 145TC
Χωρίς φορτίο RPM2500
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος9.45 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 2 "
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ Μέγ. Ροπή300
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.13 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.3425
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηCFMΎψοςΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΤιμή
SPEEDAIRE 22UX50 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm Foot mount | AB7FMH 22UX50Πόδι1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€585.35
SPEEDAIRE 22UX52 Air Motor 9.00 Hp 280 Cfm Foot mount | AB7FMK 22UX52Πόδι / πρόσωπο2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€963.76
SPEEDAIRE 22UX53 Air Motor 9.00 Hp 280 Cfm C Πρόσοψη προσώπου | AB7FML 22UX53Πόδι / φλάντζα (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,045.88
SPEEDAIRE 22UX77 Air Motor 4.00 Hp 128 Cfm Στερέωση προσώπου | AB7FNM 22UX77Πρόσωπο1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€583.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22UX51 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm C Face Mount
€427.88 /μονάδα