SPEEDAIRE Rotary Vane Air Motors, Χυτοσίδηρος


Φίλτρα
Τέλος: Γκρί , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , Υλικό: Μαντεμένια , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Θερμ.: 250 βαθμοί F , Τύπος: Περιστροφικό πτερύγιο
ΣτυλΜοντέλοΒάσηCFMΎψοςΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22UX77
Πρόσωπο1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€583.35
B
22UX51
Φλάντζα NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€427.88
C
22UX50
Πόδι1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€550.40
D
22UX52
Πόδι / πρόσωπο2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€958.52
E
22UX53
Πόδι / φλάντζα (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,038.75

Rotary Vane Air Motors, Χυτοσίδηρος

Οι αεροκινητήρες SPEEDAIRE είναι ιδανικοί για την αντικατάσταση ηλεκτρικών αντιεκρηκτικών κινητήρων σε εφαρμογές χαμηλής ισχύος. Τροφοδοτούνται από πεπιεσμένο αέρα υψηλής πίεσης για την περιστροφή του άξονα αριστερόστροφα. Αυτοί οι κινητήρες αέρα είναι κατασκευασμένοι από χυτοσίδηρο και μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κινητήρων περιστροφικών πτερυγίων από χυτοσίδηρο, που διατίθενται σε ονομαστικές στροφές στις 2000, 2500 και 3050 σ.α.λ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;