SPEEDAIRE 22UX50 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm Foot mount | AB7FMH

SPEEDAIRE Βάση ποδιού 22UX50 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7FMH Μοντέλο: 22UX50

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM175
φινίρισμαΓκρί
Ύψος6.04 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP5
Κέιγουεϊ1.34 "
Μήκος πληκτρολογίου1.34 "
Μήκος8.48 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ροή αέρα175 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM2500
ΒάσηΠόδι
Χωρίς φορτίο RPM2500
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.04 "
Συνολικό μήκος8.54 "
συνολικό πλάτος5.28 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 2 "
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ Μέγ. Ροπή300
Shaft Dia.3 / 4 "
Μήκος άξονα1.53 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος5.28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.1455
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηCFMΎψοςΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΤιμή
SPEEDAIRE 22UX51 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm C Face Mount | AB7FMJ 22UX51Φλάντζα NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€427.88
SPEEDAIRE 22UX52 Air Motor 9.00 Hp 280 Cfm Foot mount | AB7FMK 22UX52Πόδι / πρόσωπο2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€963.76
SPEEDAIRE 22UX53 Air Motor 9.00 Hp 280 Cfm C Πρόσοψη προσώπου | AB7FML 22UX53Πόδι / φλάντζα (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,045.88
SPEEDAIRE 22UX77 Air Motor 4.00 Hp 128 Cfm Στερέωση προσώπου | AB7FNM 22UX77Πρόσωπο1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€583.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Βάση ποδιού 22UX50 Air Motor 5.00 Hp 175 Cfm
€585.35 /μονάδα