DAYTON Radial Wheel Blowers, Belt Driven, Less Drive Package


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Περιστροφή: CW , Τύπος: Λιγότερο πακέτο Drive , Υλικό τροχού: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΚινητήρας HPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Shaft Dia.Διάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ΑΧF2
από 20 έως 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€9,789.78
A
3ΑΧF4
από 25 έως 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€12,796.09
A
3ΑΧF3
25 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€8,082.64

Radial Wheel Blowers, Belt Driven, Less Drive Package

Οι φυσητήρες σε σχήμα τροχού Dayton είναι βιομηχανικοί φυσητήρες υψηλής πίεσης, κίνησης με ιμάντα, που έχουν σχεδιαστεί για μικρά συστήματα εξάτμισης όπου υπάρχει σκόνη, άμμος και άλλα ξένα σωματίδια στον αέρα. Είναι ιδανικά για χημική επεξεργασία, ψύξη/ξήρανση, φυσητήρες κλιβάνων, ενισχυτές αερίου, εφαρμογές εξάτμισης αερίων και πνευματική μεταφορά. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν έναν ακτινωτό τροχό που περιστρέφεται δεξιόστροφα, παρέχοντας οριζόντια εκκένωση αέρα και ρουλεμάν στον τροχό για λειτουργία υψηλής ταχύτητας. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα με ψημένο εποξειδικό φινίρισμα για ανώτερη αντοχή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες, διαθέσιμους σε 29 διαμέτρους τροχού 5/8, 33 και 36 1/2 ιντσών σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;