DAYTON 3AXF4 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 36 1/2 ίντσες λιγότερο Drivepkg | AC8KGY

DAYTON 3AXF4 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 36 1/2 ίντσες Λιγότερο Drivepkg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KGY Μοντέλο: 3AXF4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,796.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Ύψος εκφόρτισης (σε.)21
Πλάτος εκφόρτισης (In.)17
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης56.875 "
Μήκος στέγασης54 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης17 "
Εισαγωγή Dia.21-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα1569
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
Κινητήρας HPαπό 25 έως 40
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.2-7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΛιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού36 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 585
Ύψος πλοίου (cm)168.91
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)144.78
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Shaft Dia.Διάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
DAYTON 3AXF2 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 29 5/8 ίντσες λιγότερο Drivepkg | AC8KGW 3ΑΧF2από 20 έως 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€9,789.78
DAYTON 3AXF3 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 33 ίντσες λιγότερο Drivepkg | AC8KGX 3ΑΧF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€8,082.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3AXF4 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 36 1/2 ίντσες Λιγότερο Drivepkg
€12,796.09 /μονάδα