DAYTON 3AXF2 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 29 5/8 ίντσες λιγότερο Drivepkg | AC8KGW

DAYTON 3AXF2 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 29 5/8 ίντσες Λιγότερο Drivepkg

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8KGW Μοντέλο: 3AXF2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,789.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Ύψος εκφόρτισης (σε.)17
Πλάτος εκφόρτισης (In.)13.75
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης46.125 "
Μήκος στέγασης44.437 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης13.75 "
Εισαγωγή Dia.17-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα1933
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
Κινητήρας HPαπό 20 έως 30
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-15 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΛιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού29 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 360
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Shaft Dia.Διάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
DAYTON 3AXF3 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 33 ίντσες λιγότερο Drivepkg | AC8KGX 3ΑΧF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€8,082.64
DAYTON 3AXF4 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 36 1/2 ίντσες λιγότερο Drivepkg | AC8KGY 3ΑΧF4από 25 έως 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€12,796.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3AXF2 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 29 5/8 ίντσες Λιγότερο Drivepkg
€9,789.78 /μονάδα