3M Σειρά 983, αντανακλαστική ταινία Diamond Grade


Φίλτρα
Πάχος: 14 έως 18mil. , Πλάτος: 2"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΤύπος ΠακέτοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
983-326-6
6 "Κόκκινο / 6" Λευκό150ft.αντανακλαστική φύλλαΡολό€196.64
B
983-32
11 "Κόκκινο / 7" Λευκό18 "ΆκαμπτοςΠακέτο€206.39
C
983-32-7
11 "Κόκκινο / 7" Λευκό150ft.Άκαμπτος πολυεστέραςΡολό€241.17
D
983-10
Άσπρο150ft.ΆκαμπτοςΡολό€199.62
E
983-10
Άσπρο150ft.ΆκαμπτοςΡολό€259.46
F
983-10
Άσπρο12 "ΆκαμπτοςΡολό€146.74

Σειρά 983, αντανακλαστική ταινία Diamond Grade

Οι αντανακλαστικές ταινίες 3M 983 Series είναι αντανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα και ανακλαστικότητα σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Αυτές οι αντανακλαστικές ταινίες χρησιμοποιούνται για τη σήμανση αγροτικών οχημάτων, σιδηροδρομικών οχημάτων, οχημάτων οδοποιίας, οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ατμομηχανών, ρυμουλκούμενων, φορτηγών και σχολικών λεωφορείων για αυξημένη ορατότητα κατά τη διέλευση / στροφή οδοστρωμάτων. Διαθέτουν μικροπρισματική τεχνολογία για βελτιωμένη ορατότητα σε μεγάλες αποστάσεις και ευρυγώνια ανακλαστικότητα. Αυτές οι ανακλαστικές ταινίες διατίθενται σε κίτρινες, φθορίζουσες κιτρινοπράσινες, κόκκινες, λευκές, πράσινες, μαύρες και φθορίζουσες κίτρινες χρωματικές παραλλαγές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;