Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 Κύλινδρος αέρα Διπλός δίσκος 1/2 ίντσας | AE6LAR 5TRE1

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 Air Cylinder Double Acting 1/2 Inch Διάτρηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6LAR Μοντέλο: 0.56DXPSRD01.50Cross Ref: 5TRE1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€69.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΝτέλριν
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης7 / 16 "-20
Συνολικό μήκος4.53 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας# 10-32
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1.5 "
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 Κύλινδρος αέρα Διπλός δίσκος 1/2 ίντσας | AE6LAP 5TRD9 0.56DXPSRD 0.5003.53 "1 / 2 "€69.59
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.00 Κύλινδρο αέρα Διπλός δίσκος 1/2 ίντσας | AE6LAQ 5TRE0 0.56DXPSRD 01.004.03 "1"€69.58
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Κύλινδρος αέρα Διπλός δίσκος 1/2 ίντσας | AE6LAV 5TRE4 0.56DXPSRD 04.007.03 "4"€69.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 Air Cylinder Double Acting 1/2 Inch Διάτρηση
€69.59 /μονάδα