A Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 1 / 2 " , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: γύρος , Υλικό τελικού καπακιού: Ντέλριν , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 100 psi , Όρος: Μύτη , Nose Mount Thread: 7 / 16 "-20 , Υλικό εμβόλου: Αλουμίνιο , Υλικό ράβδου εμβόλου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Pivot Hole Dia.: 0.157 " , Μέγεθος θύρας: # 10-32 , Ροντ Ντία.: 0.188 " , Μήκος νήματος ράβδου: 1 / 2 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: # 10-32 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: 32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι