Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Κύλινδρος αέρα Διπλός δίσκος 1/2 ίντσας | AE6LAV 5TRE4

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Air Cylinder Double Acting 1/2 Inch Διάτρηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6LAV Μοντέλο: 0.56DXPSRD04.00Cross Ref: 5TRE4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€69.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΝτέλριν
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης7 / 16 "-20
Συνολικό μήκος7.03 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.157 "
Μέγεθος θύρας# 10-32
Ροντ Ντία.0.188 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα4"
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 Κύλινδρος αέρα Διπλός δίσκος 1/2 ίντσας | AE6LAP 5TRD9 0.56DXPSRD 0.5003.53 "1 / 2 "€69.59
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.00 Κύλινδρο αέρα Διπλός δίσκος 1/2 ίντσας | AE6LAQ 5TRE0 0.56DXPSRD 01.004.03 "1"€69.58
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 Κύλινδρος αέρα Διπλός δίσκος 1/2 ίντσας | AE6LAR 5TRE1 0.56DXPSRD 01.504.53 "1.5 "€69.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Air Cylinder Double Acting 1/2 Inch Διάτρηση
€69.58 /μονάδα