Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Αδιάβροχο 11 x 8 ίντσες 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Αδιάβροχο 11 x 8 ίντσες 15w 70/25v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HXE Μοντέλο: SPC15TCross Ref: 2KJW4
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
€157.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPA Αδιάβροχο ηχείο
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Απόκριση συχνότητας250Hz έως 15,000Hz
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ50
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος11 "
συνολικό πλάτος8"
Πατήματα ισχύος @ 75V10W / 5W / 3W / 1W
Ευαισθησία120 dB
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή70 / 25V
Watt (RMS)30
Βάρος4.4 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Power Taps @ 25V (15W/10W/3.7W)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπερίβλημα ΥλικόΜέγιστη. Ισχύς σε βάτσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΒάροςΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn Αδιάβροχο 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Αλουμίνιο258"8"8"γύρος3 λίβρες€57.71
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Αδιάβροχο Max Wattage 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RΑλουμίνιο255"8"8"ορθογώνιο παραλληλόγραμμο2.5 λίβρες€59.08
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Αδιάβροχο 11 x 8 ίντσες 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS πλαστικό308"10.25 "11 "-5.75 λίβρες€143.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Αδιάβροχο 11 x 8 ίντσες 15w 70/25v
€157.61 /μονάδα