Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Αδιάβροχο 11 x 8 ίντσες 30w | AC2HXF 2KJW5

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες 11 x 8 ίντσες 30w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HXF Μοντέλο: SPC30RTCross Ref: 2KJW5
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
€143.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPA Αδιάβροχο ηχείο
Χρώμα περιβλήματοςΆσπρο
περίβλημα ΥλικόABS πλαστικό
Απόκριση συχνότητας250Hz έως 16,000Hz
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ30
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος10.25 "
συνολικό πλάτος11 "
Πατήματα ισχύος @ 75V30W/15W/10W/5W/3W/1W
Ευαισθησία120 dB
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή70 / 25V
Watt (RMS)20
Βάρος5.75 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Power Taps @ 25V (30W / 15W / 10W / 5W / 3W / 1W)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπερίβλημα ΥλικόΜέγιστη. Ισχύς σε βάτσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΒάροςΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn Αδιάβροχο 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Αλουμίνιο258"8"8"γύρος3 λίβρες€57.71
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Αδιάβροχο Max Wattage 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RΑλουμίνιο255"8"8"ορθογώνιο παραλληλόγραμμο2.5 λίβρες€59.08
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Αδιάβροχο 11 x 8 ίντσες 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TΑλουμίνιο508"11 "8"-4.4 λίβρες€157.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες 11 x 8 ίντσες 30w
€143.06 /μονάδα