Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Αδιάβροχο Max Wattage 25 | AC2HXD 2KJW3

SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες Max Wattage 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HXD Μοντέλο: SPC15RCross Ref: 2KJW3
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
€59.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPA Αδιάβροχο ηχείο
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Απόκριση συχνότητας200Hz έως 15kHz
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ25
συνολικό ύψος5"
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος8"
Ευαισθησία110 dB
Χαρακτηριστικάορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Watt (RMS)15
Βάρος2.5 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπερίβλημα ΥλικόΜέγιστη. Ισχύς σε βάτσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΒάροςΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn Αδιάβροχο 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Αλουμίνιο258"8"8"γύρος3 λίβρες€57.71
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Αδιάβροχο 11 x 8 ίντσες 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TΑλουμίνιο508"11 "8"-4.4 λίβρες€157.61
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Αδιάβροχο 11 x 8 ίντσες 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS πλαστικό308"10.25 "11 "-5.75 λίβρες€143.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες Max Wattage 25
€59.08 /μονάδα