Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 2031-012 Gate Valve, Threaded, FKM, 1-1/4 Size, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WWF Πρότυπο: 2031-012Cross Ref: 4GXP9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€173.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςPVC
Στυλ καπόΒιδωτές
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3 9 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό μίσχωνPVC
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center6.625 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
SPEARS VALVES 2031-005 Gate Valve, Threaded, FKM, 1/2 Size, PVC | AD7WWC 4GXP6 2031-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€78.44
SPEARS VALVES 2031-007 Gate Valve, Threaded, FKM, 3/4 Size, PVC | AD7WWD 4GXP7 2031-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€91.07
SPEARS VALVES 2031-010 Gate Valve, Threaded, FKM, 1 Size, PVC | AD7WWE 4GXP8 2031-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€113.73
SPEARS VALVES 2031-015 Gate Valve, Threaded, FKM, 1-1/2 Size, PVC | AD7WWG 4GXR1 2031-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€225.47
SPEARS VALVES 2031-020 Gate Valve, Threaded, FKM, 2 Size, PVC | AD7WWH 4GXR2 2031-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€255.14
SPEARS VALVES 2031-025 Gate Valve, Threaded, FKM, 2-1/2 Size, PVC | BZ4LZQ 2031-025---€1,076.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 2031-012 Gate Valve, Threaded, FKM, 1-1/4 Size, PVC
€173.24 /μονάδα